{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 560 mm | |
Stezni raspon | 76 mm | |
⌀ cijevi | 2 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810300 2 | |
EAN / GTIN | 4005887269300 | |
Broj proizvođača | 87111020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta 2 col
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
136,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi
87,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
361 dijelovi na zalihi
70,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 560 | 560 | 560 |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | U cijelosti kovano | Potpuno kovano |
⌀ cijevi | 2 | 2 | 2 |
Stezni raspon | 76 | 80 | 80 |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |