Vodoinstalaterska kliješta 4 col

Artikl br.: 810100 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ cijevi (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 815 mm
Stezni raspon 129 mm
⌀ cijevi 4 col
Kut otvora ključa 90 stupanj
Postupak izrade U cijelosti kovano
Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta Specijalni alatni čelik
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 810100 4
EAN / GTIN 4005887266705
Broj proizvođača 87110030

Opis

Izvedba:

Švedski oblik, sa širokom vilicom savijenom pod kutom od 90°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.

Materijal:

Specijalni alatni čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu