{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 560 mm | |
Stezni raspon | 75,5 mm | |
⌀ cijevi | 2 col | |
Kut otvora ključa | 90 stupanj | |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Specijalni alatni čelik | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810100 2 | |
EAN / GTIN | 4005887266507 | |
Broj proizvođača | 87110020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta 2 col
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
100,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
409 dijelovi na zalihi
65,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 560 | 560 |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | U cijelosti kovano |
Kut otvora ključa | 90 | 90 |
⌀ cijevi | 2 | 2 |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |