{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 300 mm | |
Stezni raspon | 42 mm | |
⌀ cijevi | 1 col | |
Kut otvora ključa | 90 stupanj | |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Specijalni alatni čelik | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810100 1 | |
EAN / GTIN | 4005887266309 | |
Broj proizvođača | 87110010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta 1 col
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
53,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
595 dijelovi na zalihi
28,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 300 | 300 |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | U cijelosti kovano |
Kut otvora ključa | 90 | 90 |
⌀ cijevi | 1 | 1 |
Stezni raspon | 42 | 42 |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |