{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 410 mm | |
Stezni raspon | 59 mm | |
⌀ cijevi | 1.1/2 col | |
Kut otvora ključa | 90 stupanj | |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Specijalni alatni čelik | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810100 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887266408 | |
Broj proizvođača | 87110015 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta 1.1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
73,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
857 dijelovi na zalihi
39,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 410 | 410 |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | U cijelosti kovano |
Kut otvora ključa | 90 | 90 |
⌀ cijevi | 1.1/2 | 1.1/2 |
Stezni raspon | 59 | 59 |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |