{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Pakiranje | Plastična kutija | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Svrdlo⌀ | 5 mm - 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789061 5-12 | |
EAN / GTIN | 4058546348199 | |
Broj proizvođača | 4932478626 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set udarnih svrdla od tvrdog metala „MX4” 5-12 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
71,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | ||
Svrdlo⌀ | 5 ;12 | ||
Drška | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Pakiranje | Plastična kutija | ||
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |