{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 8 mm | |
Ukupna duljina | 160 mm | |
Radna duljina | 100 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789050 8X160 | |
EAN / GTIN | 4002395366798 | |
Broj proizvođača | 4932352022 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4” SDS-plus, ⌀×ukupna duljina: 8X160mm
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
12,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
4,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Drška | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |