{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 6 mm | |
Ukupna duljina | 110 mm | |
Radna duljina | 50 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789050 6X110 | |
EAN / GTIN | 4002395368921 | |
Broj proizvođača | 4932352011 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4” SDS-plus, ⌀×ukupna duljina: 6X110mm
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
352 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
3,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Drška | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |