{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 5 mm | |
ukupna duljina | 110 mm | |
Duljina spirale | 50 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789050 5X110 | |
EAN / GTIN | 4002395366644 | |
Broj proizvođača | 4932352007 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4” SDS-plus 5X110 mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
9,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
6,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
3,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 5 | 5 | 5 |
ukupna duljina | 110 | 110 | 110 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Duljina spirale | 50 | 50 | 50 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |