{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 12 mm | |
ukupna duljina | 210 mm | |
Duljina spirale | 150 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789050 12X210 | |
EAN / GTIN | 4002395366897 | |
Broj proizvođača | 4932352032 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4” SDS-plus 12X210 mm
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
18,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 12 | 12 | 12 |
ukupna duljina | 210 | 210 | 210 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Duljina spirale | 150 | 160 | 160 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |