{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 8 mm | |
ukupna duljina | 260 mm | |
Duljina spirale | 200 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789000 8X260 | |
EAN / GTIN | 4002395320141 | |
Broj proizvođača | 4932353821 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 8X260 mm
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 8 | 8 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
ukupna duljina | 260 | 260 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 200 | 200 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |