{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez udarnog svrdla | |
Rezni materijal | HM | |
Broj oštrica Z | 3 | |
maksimalna dubina razdvajanja | 60 mm | |
Primjena za | Kutije za utičnice, šuplje zidne i razvodne kutije, ugradbena rasvjeta | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 788041 51 | |
EAN / GTIN | 4058546228705 | |
Broj proizvođača | 4932464925 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla 51 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.271 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
249 dijelovi na zalihi
10,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | ||
Preporučeni broj okretaja aluminij | 255 min-1 | 255 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 85 min-1 | 85 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 170 min-1 | 170 min-1 | |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Promjer | 51 mm | 51 mm | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila | Rupičasta pila |