Asortiman univerzalnih krunskih pila 10

Artikl br.: 788042 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez bušenja s udaranjem

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zakivanje s udarcem / bez udarca bez bušenja s udaranjem
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 788042 10
EAN / GTIN 4058546228842
Broj proizvođača 4932464939

Opis

Izvedba:

Zupci od tvrdog metala za dulji vijek trajanja, čak i pri bušenju nepropusnih materijala. Široki i duboki narezni prostori za jednostavno otklanjanje jezgre bušenja. Agresivna geometrija zubaca za do 10 puta brže bušenje u usporedbi s bimetalnim krunskim pilama. Idealno za primjenu u područjima elektronike i instalacija.

Upotreba:

Za bušenje većih rupa i provrta u različitim materijalima: zid, laki građevni materijali, plastika i drvo. Nije prikladno za primjenu u tvrdim materijalima kao što su beton, granit, prirodni kamen i tvrde cigle tvrdoće veće od 30 N/mm².

Sadržaj:

Univerzalne krunske pile br. 788041: Po 1 kom. vel. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Centrirajuće svrdlo br. 788051: 2 kom. vel. 115
Adapter s centrirajućim svrdlom br. 788052: 1 kom. vel. 115-6KT
Dijamantna turpija: 1 kom.
6-kutni odvijač: 1 kom.
Pohrana: Plastični kofer.

Zamjenski dio:

Centrirajuća svrdla dostupna su pod br. 788051, a posebni adapteri s centrirajućim svrdlima dostupni su pod br. 788052.

Napomena:

Koristiti samo u kod bušenja (bez udara).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu