Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla 35 mm

Artikl br.: 788041 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ bušenja (mm) Cijena uklj. PDV
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez udarnog svrdla
  • Rezni materijal: HM

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Zakivanje s udarcem / bez udarca bez udarnog svrdla
    Rezni materijal HM
    Broj oštrica Z 2
    maksimalna dubina razdvajanja 60 mm
    Primjena za Sanitarne cijevi i cijevi za grijanje, halogenski reflektor
    Vrsta proizvoda Rupičasta pila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 788041 35
    EAN / GTIN 4058546228682
    Broj proizvođača 4932464923

    Opis

    Izvedba:

    Zupci od tvrdog metala za dulji vijek trajanja, čak i pri bušenju nepropusnih materijala. Široki i duboki narezni prostori za jednostavno otklanjanje jezgre bušenja. Agresivna geometrija zubaca za do 10 puta brže bušenje u usporedbi s bimetalnim krunskim pilama. Idealno za primjenu u područjima elektronike i instalacija.

    Upotreba:

    Za bušenje većih rupa i provrta u različitim materijalima: zid, laki građevni materijali, plastika i drvo. Nije prikladno za primjenu u tvrdim materijalima kao što su beton, granit, prirodni kamen i tvrde cigle tvrdoće veće od 30 N/mm².

    Napomena:

    Koristiti samo u kod bušenja (bez udara).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu