{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 3 mm | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Radna duljina | 30 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 786001 3 | |
EAN / GTIN | 4058546404086 | |
Broj proizvođača | 4932480123 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Svrdlo za beton od tvrdog metala, ⌀: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
489 dijelovi na zalihi
2,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
1,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |