{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 9 mm | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Duljina spirale | 60 mm | |
ukupna duljina | 110 mm | |
⌀ drške | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 786001 9 | |
EAN / GTIN | 4058546404253 | |
Broj proizvođača | 4932480140 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za beton od tvrdog metala 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi
3,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
2,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 110 mm | 120 mm |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
⌀ drške | 9 mm | 9 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |