{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 12 mm | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Duljina spirale | 90 mm | |
ukupna duljina | 150 mm | |
⌀ drške | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 786001 12 | |
EAN / GTIN | 4058546404314 | |
Broj proizvođača | 4932480146 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za beton od tvrdog metala 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
4,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
3,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Svrdlo⌀ | 12 mm | 12 mm |
ukupna duljina | 150 mm | 150 mm |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Duljina spirale | 90 mm | 85 mm |
⌀ drške | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |