Svrdlo za beton od tvrdog metala 14 mm

Artikl br.: 786001 14
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 14 mm
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Standard DIN 8039; ISO 5468
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška Cilindrična drška
Duljina spirale 85 mm
ukupna duljina 150 mm
⌀ drške 10 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 786001 14
EAN / GTIN 4058546404352
Broj proizvođača 4932480150

Opis

Izvedba:

Svrdlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.
Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom izmjenjivom reznom pločicom od tvrdog metala.
S brušenim vratilom.

Upotreba:

Pretežito za bušenje rupa s udarnim bušilicama u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.
Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.
Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu