{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SUPERCRAFT | |
⌀ glave čekića | 80 mm | |
Serija | SUPERCRAFT® | |
Duljina glave s umecima | 200 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 80 mm | |
Duljina drške | 800 mm | |
Ukupna duljina | 880 mm | |
Težina | 4,41 kg | |
Materijal za kućišta | Čelik | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi | |
Materijal drške | Orahovina | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 755400 80/4 | |
EAN / GTIN | 4030618301851 | |
Broj proizvođača | 3366.081 |