Bestrzajni kovački čekić 100/7

Artikl br.: 755400 100/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
⌀ glave čekića 100 mm
Serija SUPERCRAFT®
Duljina glave s umecima 210 mm
⌀ udarne površine umetka 100 mm
Duljina drške 900 mm
Ukupna duljina 1.000 mm
Težina 7 kg
Materijal za kućišta Čelik
Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi
Materijal drške Orahovina
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755400 100/7
EAN / GTIN 4030618301868
Broj proizvođača 3366.107

Opis

Izvedba:

Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. Bestrzajan zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića. S drškom od 1a orahovine.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910; rezervna drška od orahovine pogledajte pod br. 755140.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi