Izbijač s ručkom 8 mm

Artikl br.: 747100 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 8 mm
Ukupna duljina L1 216 mm
Duljina trna L2 86 mm
⌀ drške S 12 mm
Izvedba udarne glave specijalno kaljena udarna glava
Drška amortizirajuća višekomponentna navlaka
Poboljšanje u potpunosti kaljeno
Materijal Zaobljeni čelik
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 747100 8
EAN / GTIN 3148511594568
Broj proizvođača 249.G8

Opis

Izvedba:

Okrugli čelik s cilindričnim drškom, prokaljen. Ručka prigušuje udarce za veći komfor i preciznost. Posebno anelirane glave protiv rascjepavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu