Izbijač s ručkom 3 mm

Artikl br.: 747100 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ vrha 3 mm
    Ukupna duljina L1 150 mm
    Duljina trna L2 45 mm
    ⌀ drške S 8 mm
    Izvedba udarne glave specijalno kaljena udarna glava
    Drška amortizirajuća višekomponentna navlaka
    Poboljšanje u potpunosti kaljeno
    Materijal Zaobljeni čelik
    Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 747100 3
    EAN / GTIN 3148511594513
    Broj proizvođača 249.G3

    Opis

    Izvedba:

    Okrugli čelik s cilindričnim drškom, prokaljen. Ručka prigušuje udarce za veći komfor i preciznost. Posebno anelirane glave protiv rascjepavanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu