Izbijač s ručkom, ⌀ vrha: 10mm

Artikl br.: 747100 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 10 mm
Ukupna duljina L1 230 mm
Duljina trna L2 100 mm
⌀ drške S 14 mm
Izvedba udarne glave specijalno kaljena udarna glava
Drška amortizirajuća višekomponentna navlaka
Poboljšanje u potpunosti kaljeno
Materijal Zaobljeni čelik
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 747100 10
EAN / GTIN 3148511594582
Broj proizvođača 249.G10

Opis

Izvedba:

Okrugli čelik s cilindričnim drškom, prokaljen. Ručka prigušuje udarce za veći komfor i preciznost. Posebno anelirane glave protiv rascjepavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu