{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ vrha | 16 mm | |
Ukupna duljina L1 | 310 mm | |
Duljina trna L2 | 160 mm | |
⌀ drške S | 18 mm | |
Izvedba udarne glave | specijalno kaljena udarna glava | |
Drška | amortizirajuća višekomponentna navlaka | |
Poboljšanje | u potpunosti kaljeno | |
Materijal | Zaobljeni čelik | |
Vrsta proizvoda | Utjerni klinovi za rascjepke |
Broj artikla | 747100 16 | |
EAN / GTIN | 3148511594612 | |
Broj proizvođača | 249.G16 |