{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 9243 | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Vrsta proizvoda | Štipna kliješta |
Broj artikla | 706610 180 | |
EAN / GTIN | 4003773013136 | |
Broj proizvođača | 50 00 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Teška stolarska kliješta, ukupna duljina: 180mm
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
924 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 180 mm | 180 mm |
Standard | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. |
Vrsta proizvoda | Štipna kliješta | Štipna kliješta |