Teška stolarska kliješta 180 mm

Artikl br.: 706615 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.008 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 9243
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda Štipna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706615 180
EAN / GTIN 4045197609533
Broj proizvođača 706615 180

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba, otporna na trošenje. Fosfatirane čeljusti, glava polirana.

Standard:

DIN ISO 9243

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu