{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 210 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 9243 | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Vrsta proizvoda | Štipna kliješta |
Broj artikla | 706610 210 | |
EAN / GTIN | 4003773013143 | |
Broj proizvođača | 50 00 210 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Teška stolarska kliješta 210 mm
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
535 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 210 | 210 |
Standard | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. |
Vrsta proizvoda | Štipna kliješta | Štipna kliješta |