Teška stolarska kliješta 225 mm

Artikl br.: 706610 225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 225 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 2,2 mm
Standard DIN ISO 9243
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda Štipna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706610 225
EAN / GTIN 4003773013150
Broj proizvođača 50 00 225

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba, otporna na trošenje. Fosfatirane čeljusti, glava polirana.

Standard:

DIN ISO 9243

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu