Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, kromirana 250 mm

Artikl br.: 705900 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Cobra
    ukupna duljina 250 mm
    Površina kromirano
    Stezni raspon za šesterokute 46 mm
    Stezni raspon za cijevi 2 col
    Broj ureza za fino podešavanje 25
    Standard DIN ISO 8976
    Drška presvučeno plastikom
    Materijal Krom-vanadij čelik
    bez iskrenja Ne
    Brzo podešavanje Ne
    Samostezno Da
    Zaštita od pritezanja Da
    Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 705900 250
    EAN / GTIN 4003773043805
    Broj proizvođača 87 03 250

    Opis

    Izvedba:

    Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.
    Kliješta kromirana, drške prevučene plastikom.
    S mogućnošću vrlo finog podešavanja pritiskom na glavu s oprugom.
    Ručke prevučene plastikom.

    Standard:

    DIN ISO 8976

    Materijal:

    Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

    Dodatni pribor:

    Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu