Asortiman alata A/95-dijelni − osnovna oprema

Artikl br.: 680560
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081557 LR3
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 680560
EAN / GTIN 2050001021847
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Upotreba:

Uobičajena garnitura za smještaj u radionička kolica, na radioničke stolove, u ormare s ladicama itd.

Opseg isporuke:

Tajima tračni metar na namotavanje: 1 kom. br. 462300 vel. 5
DICK poluobla turpija, rez 2: 1 kom. br. 513200 vel. 200
Drška turpija od tvrdog drveta: 1 kom. br. 519400 vel. 120
Garnitura turpija za ključeve u limenom etuiu: 1 kom. br. 518950 (6-dijelno)
Ručna žičana četka: 1 kom. br. 575000 vel. 4
Stahlwille® garnitura dvostranih viljuškastih ključeva: 1 kom. br. 611000 vel. 10 (6 × 7 - 27 × 30 mm)
Stahlwille® garnitura dvostranih okastih ključeva: 1 kom. br. 615500 vel. 10 (6 × 7 - 27 × 30 mm)
Garnitura kutnih odvijača za unutarnji šesterokut: 1 kom. br. 626072 vel. 8 (2 – 10mm)
Stahlwille® asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola uključujući pogonske dijelove: 1 kom. br. 637916 vel. 6 (28-dijelno)
Wera garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br. 660110 vel. 6 (3,5 - 10 mm)
Ispitivač napona 150 − 250 V: 1 kom. br. 665014 vel. 2,5
PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, kratki: 1 kom. br. 664100 vel. 6,5
Wera kratki odvijač za Phillips: 1 kom. br. 668260 vel. 2S
Wera garnitura odvijača za Phillips: 1 kom. br. 667710 vel. 3 (3-dijelno)
KNIPEX® snažna kombinirana kliješta, kromirana: 1 kom. br. 700400 vel. 180
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 705900 vel. 250
KNIPEX® kliješta za rezanje kabela, kromirana: 1 kom. br. 724861 vel. 160
RENNSTEIG plosnato dlijeto: 1 kom. br. 740500 vel. 175
RENNSTEIG komplet probijača i točkalo: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
GARANT bravarski čekić: 1 kom. br. 750110 vel. 500
Wera plastični čekić s ulošcima od uretana: 1 kom. br. 754200 vel. 32
PB Swiss Tools šilo s plastičnim drškom: 1 kom. br. 831600 vel. 110
RENNSTEIG trobridno šuplje strugalo s drvenim drškom: 1 kom. br. 836010 vel. 150
RENNSTEIG plosnato strugalo s drvenim drškom: 1 kom. br. 837020 vel. 200
Tajima univerzalni skalpel, oštrica od 18 mm: 1 kom. br. 845030
Plastični nauljivač s mjedenom cijevi: 1 kom. br. 083529 vel. 80
Teleskopski magnetski podizač: 1 kom. br. 081650 (duljina 160 – 670 mm)
Džepna svjetiljka, LED: Jedan kom. br. 081437 BLACK

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu