{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Površina | kromirano | |
Stezni raspon za šesterokute | 27 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 1 col | |
Broj ureza za fino podešavanje | 13 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Brzo podešavanje | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla |
705900 125
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4003773073949
Kopija |
|
Broj proizvođača |
87 03 125
Kopija |
|
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |