{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Cobra | |
ukupna duljina | 180 mm | |
Površina | kromirano | |
Stezni raspon za šesterokute | 36 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 1.1/2 col | |
Broj ureza za fino podešavanje | 18 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Brzo podešavanje | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773005667 | |
Broj proizvođača | 87 03 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, kromirana 180 mm
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
36,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
828 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
ukupna duljina | 180 | 180 |
Zaštita od pritezanja | Da | Da |
Površina | kromirano | mangan-fosfatiran, čeljusti polirane |
Brzo podešavanje | Ne | Da |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |