{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
elektrostatsko svojstvo | VDE 1000 V | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Broj proizvođača | 01 06 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinirana kliješta od vanadija, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
36,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
25,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.996 dijelovi na zalihi
17,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
910 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | Višekomponentna navlaka | Višekomponentna navlaka |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | slično DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | slično DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | kromirano | kromirano | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Specijalni alatni čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |