Kombinirana kliješta od vanadija, kromirana VDE-izolirano 190 mm

Artikl br.: 701800 190
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: VDE 1000 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 190 mm
elektrostatsko svojstvo VDE 1000 V
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Odlika čeljusti nazubljeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701800 190
EAN / GTIN 4003773040415
Broj proizvođača 01 06 190

Opis

Izvedba:

Krom-vanadij čelik. Čeljusti narovašene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu. Za radove pod naponom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kliješta kromirana, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu