{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 811/1 Stubby | |
Prihvat nastavaka | D6,3 | |
ukupna duljina | 64 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 676405 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288212375 | |
Broj proizvođača | 05008880001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drška odvijača Kraftform za bit, 1/4 cola C 6,3, kratka s magnetom 6,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
25,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
646 dijelovi na zalihi
18,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat nastavaka | D6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
ukupna duljina | 64 mm | 65 mm | 205 mm | 135 mm |
Oznaka proizvođača | 811/1 Stubby | |||
Duljina cilindričnog dijela | 10 mm | 100 mm | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima | Alat s bitovima | Alat s bitovima |