{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
Prihvat nastavaka | D 6,3 | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 676602 100 | |
EAN / GTIN | 4067263013785 | |
Broj proizvođača | 676602 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Drška odvijača za bit od 1/4 cola s magnetom 100 mm
na zahtjev
Na zalihi
646 dijelovi na zalihi
18,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat nastavaka | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
ukupna duljina | 205 mm | 65 mm | 135 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 10 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima | Alat s bitovima |