{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | |
Prihvat nastavaka | D 6,3 | |
ukupna duljina | 135 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 676602 30 | |
EAN / GTIN | 4067263013778 | |
Broj proizvođača | 676602 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drška odvijača za bit od 1/4 cola s magnetom 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
633 dijelovi na zalihi
18,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat nastavaka | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
ukupna duljina | 135 mm | 65 mm | 205 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | 10 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima | Alat s bitovima |