{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 855/1 BTZ PZ | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675540 2/25 | |
EAN / GTIN | 4013288191656 | |
Broj proizvođača | 05056722001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 BiTorsion 2/25 mm
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi
2,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
ukupna duljina | 25 | 25 |
Oznaka proizvođača | 855/1 BTZ PZ | |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |