{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 851/1 BTZ PH | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675520 2/25 | |
EAN / GTIN | 4013288191588 | |
Broj proizvođača | 05056422001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Phillips bit 1/4 cola C 6,3 BiTorsion 2/25 mm
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
2,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.702 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
0,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | odvijač za Phillips |
ukupna duljina | 25 | 25 |
Oznaka proizvođača | 851/1 BTZ PH | |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |