{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
ukupna duljina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | fosfatirani | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
s magnetom | Da | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 674267 10 | |
EAN / GTIN | 4991644502752 | |
Broj proizvođača | 115-50 10MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT bit za nasadni ključ, 1/4 cola E 6,3 s magnetom, širina ključa: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.338 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 50 mm | 50 mm |
s magnetom | Da | Da |
Širina ključa | 10 mm | 10 mm |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | E 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |