IMPACT bit za nasadni ključ, 1/4 cola E 6,3 s magnetom 5,5 mm

Artikl br.: 674267 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 5,5 mm
    ukupna duljina 50 mm
    Profil progona 6-kutni nasadni ključ
    Materijal Krom-molibden čelik
    Površina fosfatirani
    Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
    s magnetom Da
    prikladno za stroj Da
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 674267 5,5
    EAN / GTIN 4991644502714
    Broj proizvođača 115-50 5.5mm

    Opis

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Acero al cromo molibdeno, superficie de manganeso fosfatado.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu