IMPACT bit za nasadni ključ, 1/4 cola E 6,3 s magnetom 6 mm

Artikl br.: 674267 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 6 mm
    ukupna duljina 50 mm
    Profil progona 6-kutni nasadni ključ
    Materijal Krom-molibden čelik
    Površina fosfatirani
    Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
    s magnetom Da
    prikladno za stroj Da
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 674267 6
    EAN / GTIN 4991644502721
    Broj proizvođača 115-50 6MM

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Materijal:

    Krom molibden čelik, površina fosfatirana manganom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu