Bit za nasadni ključ 1/4 cola E 6,3 s magnetom 10 mm

Artikl br.: 674273 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.798 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 10 mm
ukupna duljina 50 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij-čelik
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
s magnetom Da
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674273 10
EAN / GTIN 4062406235956
Broj proizvođača 674273 10

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za šesterokutne vijke i matice DIN 3126.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu