Bit za nasadni ključ 1/4 cola E 6,3 s magnetom 6 mm

Artikl br.: 674273 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 6 mm
ukupna duljina 50 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij-čelik
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
s magnetom Da
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674273 6
EAN / GTIN 4062406235925
Broj proizvođača 674273 6

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za šesterokutne vijke i matice DIN 3126.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu