Phillips bit 1/4 cola E 6,3 2/89 mm

Artikl br.: 674200 2/89
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.474 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 851/4 Z PH
Veličina križnog proreza 2
ukupna duljina 89 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674200 2/89
EAN / GTIN 4013288148766
Broj proizvođača 05059775001

Opis

Izvedba:

Od vel. 3/89 sa šesterokutnim tijelom po čitavoj dužini.
Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips prema DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.
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
    veličina / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu