Garnitura nastavaka s aktivacijskim alatom Turbo 19-dijelni 19

Artikl br.: 676205 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Kraftform Kompakt Turbo 1
    Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
    Aktivacijski alat 1 čegrtaljka s nastavkom 1/4 cola; Račna 1/4 cola; Držač odvijača
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 676205 19
    EAN / GTIN 4013288214614
    Broj proizvođača 05057482001

    Opis

    Izvedba:

    Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatom za bitove 1/4 cola, C 6,3 i E 6,3.
    Planetarnim prijenosom integriranim u ručicu, moguć je odabir između četiri brzine zatezanja pritiskom gumba. Preporučuje se isključiti prije preciznog podešavanja te konačnog zatezanja ili otpuštanja vijka uz veliki moment sile (do 14 Nm). Čvrsta drška s Rapidaptor prihvatnikom za nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.
    Isporuka u stabilnoj preklopnoj torbi od tkanine s patentnim zatvaračem.

    Prednost:

    • Snažno uvijanje i jednostavno fino podešavanje.
    • Učverostručuje čisto mehanički (bez baterije) brzinu odvijača.

    Sadržaj:

    Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Phillips vijak: Po 1 kom. br. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89
    Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv vijak: Po 1 kom. br. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89
    Bitovi, dužina 89 mm, E 6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. br. 674244 vel. 3; 4; 5; 6
    Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. br. 674250 vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
    Bitovi, dužine 89 mm, E 6,3 za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
    Drška odvijača: Jedan kom. br. 676390