Garnitura bitova s prihvatnom drškom 33-dijelni

Artikl br.: 676140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača KK 62
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; 6-kutni odvijač s provrtom; Odvijači za TORX® vijke s rupom; Umetak zatezača; Garnitura Torq odvijača; TriWing
Broj dijelova 33
Aktivacijski alat Držač odvijača
teleskopska oštrica koja se uvlači u dršku Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676140
EAN / GTIN 4013288191748
Broj proizvođača 05059297001

Opis

Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Phillips vijak: Po 1 kom. br. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89
Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv vijak: Po 1 kom. br. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89
Bitovi, dužina 89 mm, E 6,3 za unutarnji šesterokut sa zatikom: Po 1 kom. br. 674244 vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Po 1 kom. vel. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (slično br. 674250)
Bitovi, dužine 89 mm, E 6,3 za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 6,5/89 (slično br. 674260)
Bitovi, dužina 89 mm, C 6,3 za TRI-WING®: Po 1 kom. br. vel. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (slično br. 675370)
Bitovi, dužina 89 mm, C 6,3, za TORQ-SET®: 1 kom. vel. 6/89; 8/89; 10/89 (slično br. 675360)
Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za stegu: Po 1 kom. vel. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89
Drška odvijača: 1 kom. br. 676410 s „Rapidaptor” brzoizmjenjivom steznom glavom C/E 6,3

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu