Garnitura nastavaka s aktivacijskim alatom 17-dijelni, broj dijelova: 17

Artikl br.: 676215 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Kraftform Kompakt 400
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
Aktivacijski alat 1 čegrtaljka s nastavkom 1/4 cola; Račna 1/4 cola; Držač odvijača
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676215 17
EAN / GTIN 4013288214546
Broj proizvođača 05057470001

Opis

Izvedba:

S ergonomskom 2K-t ručicom s Rapidaptor držačem bitova.
Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3 za Phillips vijak: Po 1 kom. br. 674200 vel. 2/89; 3/89
Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3 za Pozidriv vijak: Po 1 kom. br. 674220 vel. 2/89; 3/89
Bitovi, dužina 89 mm, E 6,3 za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. br. 674247 vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bitovi, dužina 89 mm, E 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. br. 674250 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bitovi, dužina 89 mm, E 6,3 za vijak s prorezom: 1 kom. br. 674260 vel. 5,5/89
Drška odvijača: 1 kom. br. 676656 vel. 6,3

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu