Ravni odvijač za primjenu u elektronici Karftform-Micro, ESD 4 mm

Artikl br.: 669900 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 1578 A ESD Micro
Širina oštrice b 4 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Debljina oštrice a 0,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 177 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669900 4
EAN / GTIN 4013288039101
Broj proizvođača 05030107001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim komponenentama u ugroženom području.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu