Ravni odvijač za primjenu u elektronici Karftform-Micro, ESD 3 mm

Artikl br.: 669900 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 1578 A ESD Micro
    Širina oštrice b 3 mm
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Debljina oštrice a 0,5 mm
    Duljina cilindričnog dijela 80 mm
    ukupna duljina 177 mm
    Profil progona Ravni odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 669900 3
    EAN / GTIN 4013288039088
    Broj proizvođača 05030105001

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
    Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
    Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

    Upotreba:

    Za radove na elektroničkim komponenentama u ugroženom području.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu